- 一般中性廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-101 富士メンテニール 62483305 - 一般中性廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-101 富士メンテニール 62483305 - 一般中性廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-101 富士メンテニール 62483305 - 一般中性廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-101 富士メンテニール 62483305

一般中性廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-101

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg×2袋) 注文コード 62483305 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

簡単な手順で溶液を固形化安全で環境にやさしい処理剤です。
成分はほとんど有機物の為可燃物として処理可能です。
廃液全てを固形化するため下水へは一滴も流さない。
油分を一部含んでいても固形化可能。
廃液を固形化することにより運搬・保管が容易である。
中性廃液の固形化に適している。

用途施工会社による、水性防水塗料使用後の機器やハケ等の洗浄作業により発生する汚水。水性塗料の残分。ラーメンショーや祭事等のイベントにおいて、模擬店で販売されたラーメン等の残り汁。藍染時の廃液。精密工場等で発生する水と水溶性切削液が混ざった廃液。飲み残しのコーヒー、ミルク、ジュース等。 成分高吸水性樹脂、天然有機物 使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
注意
※必ず各市町村のルールおよび廃棄物収集業者の指示に従って処分してください。
※廃棄の際は各市町村のルールおよび廃棄物収集業者の指示に従って処理が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする