曜日別特売
- 床用樹脂ワックス剥離廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-102 富士メンテニール 62483323

 

- 床用樹脂ワックス剥離廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-102 富士メンテニール 62483323
- 床用樹脂ワックス剥離廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-102 富士メンテニール 62483323
- 床用樹脂ワックス剥離廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-102 富士メンテニール 62483323
- 床用樹脂ワックス剥離廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-102 富士メンテニール 62483323

床用樹脂ワックス剥離廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-102

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(5kg×2袋)
内容量1箱(5kg×2袋)注文コード62483323品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

FM-102は床用樹脂ワックス剥離液を固めて簡単・安全に処理することができるようになる廃液処理剤です。
FMミラクルパウダーは廃液に入れてかき混ぜるだけで、成分を中和し粒子状に固形化します。
処理後は運搬や、保管が容易で、焼却処分が可能。複雑な手間や高い処理費用をかける必要がありません。
廃液にパウダーを入れ数分かき混ぜるだけの、単一工程なので、簡単な手順で安全に固形化できます。
焼却処分時のダイオキシン発生や、有害物質の含有有無も確認を行い、安全性を確認しております。
処理剤は素手で触っても安全です。
アルカリ性が中和されます(pHを低下させます)。
使用後は焼却処分出来ます。

用途
清掃会社による、床用ワックス剥離剤(ワックスの剥離作業)により発生する清掃廃液(通称:ワックス剥離廃液)処理に。研磨液によるシリコンウーハー研磨時発生する廃液処理。コンクリートのひび割れ補修時に使用する注入剤による廃液処理に。写真の現像液処理に。3Dプリンターから発生する廃液処理に。PCBを含む機器の洗浄により発生する廃液処理に。
成分高吸水性樹脂、天然有機物、中和剤使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
注意
※必ず各市町村のルールおよび廃棄物収集業者の指示に従って処分してください。
※廃棄の際は各市町村のルールおよび廃棄物収集業者の指示に従って処理が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする