- 床用樹脂ワックス剥離廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-202 富士メンテニール 62483348 - 床用樹脂ワックス剥離廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-202 富士メンテニール 62483348 - 床用樹脂ワックス剥離廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-202 富士メンテニール 62483348

床用樹脂ワックス剥離廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-202

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg×2袋) 注文コード 62483348 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

FM-202は床用樹脂ワックス剥離液を固めて簡単・安全に処理することができるようになる廃液処理剤です。
FMミラクルパウダーは廃液に入れてかき混ぜるだけで、成分を中和し粒子状に固形化します。
処理後は運搬や、保管が容易で、焼却処分が可能。複雑な手間や高い処理費用をかける必要がありません。
廃液にパウダーを入れ数分かき混ぜるだけの、単一工程なので、簡単な手順で安全に固形化できます。
焼却処分時のダイオキシン発生や、有害物質の含有有無も確認を行い、安全性を確認しております。
処理剤は素手で触っても安全です。
アルカリ性が中和されます(pHを低下させます)。
使用後は焼却処分出来ます。

用途清掃会社による、床用ワックス剥離剤(ワックスの剥離作業)により発生する清掃廃液(通称:ワックス剥離廃液)処理に。研磨液によるシリコンウーハー研磨時発生する廃液処理。コンクリートのひび割れ補修時に使用する注入剤による廃液処理に。写真の現像液処理に。3Dプリンターから発生する廃液処理に。PCBを含む機器の洗浄により発生する廃液処理に。 成分高吸水性樹脂、天然有機物、中和剤 使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
注意
※必ず各市町村のルールおよび廃棄物収集業者の指示に従って処分してください。
※廃棄の際は各市町村のルールおよび廃棄物収集業者の指示に従って処理が必要です。
※FM-202はFM-102の廉価品となっております。素早く、しっかり固めたい場合は、FM-102をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする