※本体画像
カロスビューティ
カロスビューティの スキンケア
カロスビューティの 洗顔グッズ
美顔洗顔ブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
フェアリーグリーン
注文コード
62484197
品番
FAG001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
今までにない新発想の洗顔ブラシ
付属品
専用充電台、充電用USBケーブル、保証書
材質
シリコーン、ABS樹脂
色
フェアリーグリーン
電圧(V)
5(専用充電台)
本体寸法(mm)
11×53×43
本体質量(g)
63
保証期間
1年間
防水保護等級
IPX7