※本体画像

FAV001 美顔洗顔ブラシ カロスビューティ 62484206 FAV001 美顔洗顔ブラシ カロスビューティ 62484206 FAV001 美顔洗顔ブラシ カロスビューティ 62484206 FAV001 美顔洗顔ブラシ カロスビューティ 62484206

美顔洗顔ブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パステルパープル 注文コード62484206 品番FAV001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

今までにない新発想の洗顔ブラシ

付属品専用充電台、充電用USBケーブル、保証書 材質シリコーン、ABS樹脂 パステルパープル 電圧(V)5(専用充電台) 本体寸法(mm)11×53×43 本体質量(g)63 保証期間1年間 防水保護等級IPX7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする