シバキープV粒剤

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個(900g) 注文コード 62484416 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チドメグサ(殺草効果UP)
観賞用ジャノヒゲの適用
最長4カ月持続

成分メコプロップPカリウム塩(フェノキシ酸系)、DBN(ニトリル系) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×230×73 適合場所芝生 散布面積(m2)22.5〜45(約7〜13坪) 適合作物日本芝(こうらいしば)、日本芝(のしば)、観賞用ジャノヒケ 農林水産省登録第(号)24296 毒劇区分普通物 散布量【日本芝】(一年生・多年生広葉)20〜40g/(m2)、(スギナ)30〜40g/(m2)、【観賞用ジャノヒゲ】(一年生)20g/(m2) 適合雑草チドメグサ 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
芝生の除草
サービス業

けっこう効果が出るのに時間がかかりました。おもったほどの効果はなった

対象商品:
62484416
2022-10-31
用途:
日本芝
教育・研究機関

広葉雑草が減るような気もするが,目に見えるほどの効果はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする