シバキーププラスV

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(4kg) 注文コード62484459 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

トリプル効果(除草・予防・肥料)
観賞用ジャノヒゲの適用
最長4カ月持続(雑草予防・肥料)

成分メコプロップPカリウム塩(フェノキシ酸系)、DBN(ニトリル系) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×225×100 適合場所芝生 散布面積(m2)100〜200(約30〜60坪) 適合作物日本芝(こうらいしば)、観賞用ジャノヒゲ 農林水産省登録第(号)24427 毒劇区分普通物 散布量【日本芝】(一年生・多年生広葉)20〜40g/(m2)、(スギナ)30〜40g/(m2)、【観賞用ジャノヒゲ】(一年生)20g/(m2) 農耕地/非農耕地農耕地用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62484459 - 68949627 - シバキーププラスα レインボー薬品 シバキーププラスα レインボー薬品 1箱(4.2kg) 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
庭の高麗芝の維持用
株式会社hanamata.jp 様

いつも雑草を抜いてから芝刈りをしています。面積も広いため、かなりの重労働なので、少しでも楽になればと思い、買ってみました。
雑草だけを減らすことができて、芝には肥料になるなんて、そんな都合のよいことができるの?と半信半疑です。結果は、
・雑草は少し減ったような気もするが、劇的には減らない。
 (スギナは減ったかな)
・芝は逆に成長が阻害されているような気がする。
 (まだ若い芝なので)
という状況で、効果の実感は少ないです。
4カ月持続とありますが、2カ月後にさらに多めに撒いてみました。
試しに、全く撒かない区画を残してみたので、数カ月後にどうなっているか。

対象商品:
62484434
2022-06-06
用途:
芝の雑草除去に

雑草を株ごと枯らそうと一か所に多めに蒔くと一時的に芝も弱ります。
ですが2〜3週間ほどで芝だけは復活し、雑草はそのシーズン生えてきません。
他の商品より雑草を駆除する力は強い感じがしますが、使用法には多少注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
62484443
2022-07-12
用途:
芝生の雑草対策
その他業種

約10uの芝生へ毎年3月頃、散布。効き目あり!
が、以前の「シバキーププラスα」の方が優れていた様に思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする