猫用つめとぎ 3個パック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62484538 品番-
参考基準価格(税別)¥548 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

両面使えるダンボール製の爪とぎです。
またたび付きです。

用途爪とぎ 幅(mm)120 高さ(mm)30 奥行(mm)480 アズワン品番64-6534-14 素材再生ダンボール 質量(g/袋)2
注意
※本品は愛猫専用(室内用)ですので、用途以外には使用しないで下さい。
※誤った使い方をされますと人やペットのケガの原因となる場合がございます。
※火気のそばでの使用・保管はしないで下さい。火災やケガの原因になります。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所に保管しないで下さい。
※変形や破損・色あせの原因になります。
※お子様の手の届かないところに保管して下さい。
※また、本製品を玩具として遊ばせないで下さい。
※またたびは高温多湿の場所を避け、幼児やペットの手の届かないところに保管して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする