- カダン除草王シャワーS 除草剤 フマキラー 62484617

- カダン除草王シャワーS 除草剤 フマキラー 62484617
- カダン除草王シャワーS 除草剤 フマキラー 62484617

カダン除草王シャワーS 除草剤

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2L)
内容量1個(2L)注文コード62484617品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

おうち周りのあらゆる雑草に効く除草剤です。
最長8カ月効果持続!(ヨモギ、オオフタバムグラ、メヒシバ優占区にて秋季に50mL/(m2)散布した場合。刈り取り不要最長期間の目安で雑草が全く発生しない期間ではありません。)

適合場所家周り適合作物樹木類、樹木等農林水産省登録第(号)22553毒劇区分普通物効果8カ月持続農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※散布する環境(気温、天候、雑草の種類)によって持続期間は変動します。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: 雑草除草時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

雑草が伸びたら利用します。同じ会社で販売しているタイプを利用していて、かなり効果があると判断して、一番高い商品を購入しました。まだ草が伸びる時期ではないので、伸びたら利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする