電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)-
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜18
穴あけ能力(mm) 木工18
穴あけ能力(mm) 鉄工13
長さ(mm)271
幅(mm)81
高さ(mm)211(蓄電池装着時)
シャンク形状SDSプラスシャンク
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
用途コンクリートへの穴あけ
付属品デプスゲージ、サイドハンドル、ケース
質量(kg)2.5(サイドハンドル含)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0〜1080、LOWモード/0〜800
本体寸法(mm)271×211×81(蓄電池装着時)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)273×213×81mm(BSL36A18X蓄電池装着時)
使用電池リチウムイオンバッテリー(別売)
無負荷打撃数(min-1)NORMAL:0〜5500、LOW:0〜4100
アズワン品番65-1989-83
商品タイプ本体のみ
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(5.0Ahマルチボルト)Φ10.5×30mm 約130個/Φ3.5×30mm 約305個