10.8V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー容量(Ah)4.0 注文コード62484635 品番DH12DD(2LSK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はバッテリー容量など2種類から選べます 他の種類を見る

「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」
トップクラスの穴あけスピード&低振動
穴あけスピード約23%UP!
従来製品より約18%低振動化
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減

電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)4.0 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜18 穴あけ能力(mm) 木工18 穴あけ能力(mm) 鉄工13 長さ(mm)246 幅(mm)74 高さ(mm)202(蓄電池装着時) シャンク形状SDSプラスシャンク 適合バッテリーBSL1215、BSL1240M 用途コンクリートへの穴あけ 付属品予備電池、急速充電器(冷却機能無し)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー タイプ蓄電池・ケース・充電器付 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0〜1080、LOWモード/0〜800 バッテリー電圧(V)10.8 充電器形名UC12SL 形名BSL1240M 無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0〜5500、LOWモード/0〜4100 アズワン品番65-1989-80 1充電当たりの作業量2.1kg(サイドハンドル含)/コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約55個

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62484635 DH12DD(2LSK) 62484644 DH12DD(NNK) 10.8V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) HiKOKI(旧:日立工機) 10.8V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) HiKOKI(旧:日立工機) 1台 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする