UM36DA(NN) 36V コードレスかくはん機 HiKOKI(旧:日立工機) 62484669 UM36DA(NN) 36V コードレスかくはん機 HiKOKI(旧:日立工機) 62484669 UM36DA(NN) 36V コードレスかくはん機 HiKOKI(旧:日立工機) 62484669 UM36DA(NN) 36V コードレスかくはん機 HiKOKI(旧:日立工機) 62484669 UM36DA(NN) 36V コードレスかくはん機 HiKOKI(旧:日立工機) 62484669 UM36DA(NN) 36V コードレスかくはん機 HiKOKI(旧:日立工機) 62484669

36V コードレスかくはん機

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62484669 品番UM36DA(NN)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「手軽に速く、ムラのない仕上がり」
AC100V品を超える速さをコードレスで
従来製品より1.2倍のかくはんスピード!
定速度制御により高負荷でも回転が落ちにくく高粘度材料も早く混ぜられます。
高粘度・低粘度の材料に合わせてシフトレバーで回転数を変更可能
本体へのかくはん材付着を防止するラバーシールド搭載
電池接続部へのかくはん材付着を防止するバッテリーカバー搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途塗料・モルタルなどのかくはん 付属品スクリュ(A5)150mm、ナット、シャフト(A2)、サイドハンドル、ラバーシールド、ホルダー(本体装着)、両口スパナ(17×19mm、17×22mm×2個) 質量(kg)2.9(蓄電池装着時) タイプ蓄電池、充電器別売り 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速時)0〜500/(高速時)0〜1200 本体寸法(mm)928×224×109(ラバーシールド・サイドハンドル除く) スクリュー径(Φmm)200(最大使用可能スクリュ―径) 材質(羽根)普通鋼 材質(シャフト)普通棒鋼 1充電当たりの作業量モルタル(モード1):300kg /塗料(モード2):約24分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする