CJ18DA(XP) 18V コードレクジグソー HiKOKI(旧:日立工機) 62484687 CJ18DA(XP) 18V コードレクジグソー HiKOKI(旧:日立工機) 62484687 CJ18DA(XP) 18V コードレクジグソー HiKOKI(旧:日立工機) 62484687

18V コードレクジグソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 付属品蓄電池BSL36A18、急速充電器UC18YDL2、ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板、ケース、電池カバー 注文コード62484687 品番CJ18DA(XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,600
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

「スムーズ&スピーディな身のこなし」
ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断!
切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP)
コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm)
ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります)
4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載
集じん機接続可能
LEDライト搭載
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途木材、鋼板等の切断 付属品蓄電池BSL36A18、急速充電器UC18YDL2、ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板、ケース、電池カバー 質量(kg)2.6(蓄電池装着時) タイプ蓄電池・充電器・ケース付 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)0〜45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 バッテリーマルチボルト蓄電池 ストローク数(min-1[回/分])0〜2500 蓄電池形名BSL36A18 ストローク量(mm)26 最小切断半径(mm)25 切断能力(mm)ステンレス2.5
注意
※集じんアダプタ別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62484687 CJ18DA(XP) 54839200 CJ18DA XPZ 18V コードレクジグソー HiKOKI(旧:日立工機) 18V コードレクジグソー HiKOKI(旧:日立工機) 1台 56,980 税込62,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする