※使用例
アルナ
アルナの 掲示用品
アルナの ディスプレイ用品
アルナの 額/額縁
CUT マットシルバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62484879
品番
1770
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
グッドデザイン賞・DFAアジアデザイン賞を受賞。
世界から評価を受けた洗練されたデザイン。
正面からは細身に、側面から見た際は壁面から浮いた様にも見えるデザイン
用途
写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます
付属品
紐・箱
材質
UVアクリル
サイズ
150角(正方形サイズ)
外寸(mm)
179×179×28
内寸(mm)
150×150
フレーム色
マットシルバー
梱包内容
段ボールカブセ箱
素材
アルミ
注意
※アルミ額の為、角で指を切らない様取扱いにご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600