特長画像4

KLPA1575-W-MW ミーティングテーブル ナイキ 62485617 KLPA1575-W-MW ミーティングテーブル ナイキ 62485617 KLPA1575-W-MW ミーティングテーブル ナイキ 62485617 KLPA1575-W-MW ミーティングテーブル ナイキ 62485617 KLPA1575-W-MW ミーティングテーブル ナイキ 62485617 KLPA1575-W-MW ミーティングテーブル ナイキ 62485617

ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62485617 品番KLPA1575-W-MW
参考基準価格(税別)¥106,400 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番579-9756 材質天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚部:Φ25.4スチール丸パイプ塗装仕上 高さ(mm)720 奥行(mm)750 間口(mm)1500 色(天板)ミディアムウォールナット 天板厚さ(mm)22 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする