メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
食堂用テーブル
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
62485687
品番
KGK1875-S-WH
参考基準価格(税別)
¥102,700
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
丸イスを掛けられる仕様の食堂用テーブルです。
用途
食堂用
適合
イス:E199-PI
トラスコ品番
581-5683
材質
天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き、脚部:スチール角パイプ塗装仕上
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
30
色(脚部)
シルバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません