メイン画像

KAT1860T-TN フライトテーブル ナイキ 62485730 KAT1860T-TN フライトテーブル ナイキ 62485730

フライトテーブル

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62485730 品番KAT1860T-TN
参考基準価格(税別)¥150,300 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

折り畳み収納が可能な、フラットテーブルです。

トラスコ品番581-5726 材質天板:メラミン化粧板樹脂エッジ張り、脚部:スチール角パイプ塗装仕上 高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)1800 色(天板)チーク 折りたたみ時高さ(mm)1280 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,300 / 税込 ¥8,030
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする