メイン画像

会議用テーブル

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード62485757 品番KUXN60CPT-MO
参考基準価格(税別)¥271,300 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

天板操作で脚に内蔵されたストッパーが昇降しスピーディーにテーブルのセッティングが可能です。幕板上部は開閉可能な配線ダクトになっており、乱雑になりがちな配線コードを簡単に収納できます。また、天板とカバーが連動して、天板はね上げ時には自動で閉まります。ストッパー一時解除レバーによりテーブルセッティング状態でも移動が簡単に行えます。

トラスコ品番581-5741 材質天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚部:アルミダイキャストアクリル塗装仕上、幕板(上部):アルミアルマイト仕上、幕板(下部):メラミン化粧板仕上 高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)1695 色(天板)マスターオーク 天板厚さ(mm)28 グリーン購入法適合 脚間(mm)713 キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥13,100 / 税込 ¥14,410
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする