メイン画像

KLPB7575-B-WN ミーティングテーブル ナイキ 62485791 KLPB7575-B-WN ミーティングテーブル ナイキ 62485791 KLPB7575-B-WN ミーティングテーブル ナイキ 62485791 KLPB7575-B-WN ミーティングテーブル ナイキ 62485791 KLPB7575-B-WN ミーティングテーブル ナイキ 62485791

ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚部:Φ25.4スチール丸パイプ塗装仕上、アジャスター付 注文コード62485791 品番KLPB7575-B-WN
参考基準価格(税別)¥81,100 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は材質など100種類から選べます 他の種類を見る

ミーティングスペースやリフレッシュスペース等、様々なシーンでお使いいただけるテーブルシリーズです。

トラスコ品番577-7105 材質天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚部:Φ25.4スチール丸パイプ塗装仕上、アジャスター付 高さ(mm)720 奥行(mm)750 間口(mm)750 色(天板)ダークウォールナット 天板厚さ(mm)30 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする