代表画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
和机
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
天板:メラミン化粧板張り共張り仕上、脚部:26mmスチール角パイプ塗装仕上、折りたたみ厚:90mm、折りたたみ機構付
注文コード
62486807
品番
3345Y-RN
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
下座付のパイプ脚なので、安定度が抜群です。畳に跡がつきにくく、畳をいためません。
トラスコ品番
596-0709
材質
天板:メラミン化粧板張り共張り仕上、脚部:26mmスチール角パイプ塗装仕上、折りたたみ厚:90mm、折りたたみ機構付
高さ(mm)
330
タイプ
折りたたみ
奥行(mm)
450
間口(mm)
1800
色(天板)
ローズ
グリーン購入法
適合
キャスター有無
無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません