代表画像

和机

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き、脚部:26mmスチール角パイプ塗装仕上、折りたたみ厚:90mm、折りたたみ機構付、アジャスター付 注文コード62486947 品番7345S-RN
参考基準価格(税別)¥60,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ機構はスプリング内蔵の特殊仕様になっているので、使用中に垂れ下がってくることはありません。和室から会議室に、会議用から座卓用にと、簡単に変えることができます。

トラスコ品番596-2268 材質天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き、脚部:26mmスチール角パイプ塗装仕上、折りたたみ厚:90mm、折りたたみ機構付、アジャスター付 高さ(mm)330 タイプ折りたたみ 奥行(mm)450 間口(mm)1800 色(天板)ローズ グリーン購入法適合 キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする