メイン画像

ワークテーブル LOT型 ロトス LOTOS

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り 天板:ホワイト/本体:ショコラアッシュ 色(天板)ホワイト 注文コード62487236 品番LOTM160R-CAH
参考基準価格(税別)¥398,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は材質・色など22種類から選べます 他の種類を見る

リラックスしながら心地よく働けるラウンジワークテーブルです。

トラスコ品番666-9503 材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:塩ビシート張り 天板:ホワイト/本体:ショコラアッシュ 高さ(mm)720 奥行(mm)1600 間口(mm)1600 色(天板)ホワイト グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥19,100 / 税込 ¥21,010
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする