メイン画像

ワークテーブル(電源付) LOT型 ロトス LOTOS

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上 天板:シルクウッド/本体:ブラック 色(天板)シルクウッド 注文コード62487489 品番LOTM1818PB-BS
参考基準価格(税別)¥470,200 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は材質・色など66種類から選べます 他の種類を見る

リラックスしながら心地よく働けるラウンジワークテーブルです。

付属品電源コンセント:8カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板 トラスコ品番664-9066 材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上 天板:シルクウッド/本体:ブラック 高さ(mm)855 奥行(mm)1800 間口(mm)1800 色(天板)シルクウッド グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥22,600 / 税込 ¥24,860
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする