メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
スクエアグリーン(300角) LOT型 ロトス LOTOS
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
土台:ベニヤシート貼り、発泡剤、グリーン:人工樹木
注文コード
62487717
品番
NGR9023-0303
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
専用のワークテーブルにセットすることでオフィスの緑視率を高められます。
トラスコ品番
659-7412
材質
土台:ベニヤシート貼り、発泡剤、グリーン:人工樹木
高さ(mm)
350
奥行(mm)
500
間口(mm)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません