メイン画像

スクエアグリーン(450角) LOT型 ロトス LOTOS

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62487769 品番NGR5054-0404
参考基準価格(税別)¥55,700 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

専用のワークテーブルにセットすることでオフィスの緑視率を高められます。

トラスコ品番659-7403 材質土台:MDFシート貼り、発泡剤、グリーン:人工樹木 高さ(mm)500 奥行(mm)550 間口(mm)550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする