メイン画像

スクエアグリーン(450角) LOT型 ロトス LOTOS

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62487787 品番NGR5055-0404
参考基準価格(税別)¥98,400 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

専用のワークテーブルにセットすることでオフィスの緑視率を高められます。

トラスコ品番659-7420 材質土台:MDFシート貼り、発泡剤、グリーン:人工樹木 高さ(mm)1300 奥行(mm)600 間口(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする