メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
ワークテーブル KLW型 リレイユ relayu
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
グレージュ
色(天板)
グレージュ
注文コード
62487848
品番
KLW120R-N-GLG
参考基準価格(税別)
¥390,600
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
無垢材の脚と天板エッジが特徴のカジュアルなデザインのテーブルです。
トラスコ品番
659-5885
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板、芯材・エッジ:バーチ材、フレーム:スチール塗装仕上、脚部:ビーチ無垢材塗装仕上
色
グレージュ
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
間口(mm)
1200
色(天板)
グレージュ
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
18,700
/
税込
¥
20,570
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません