メイン画像

KLW120RH-N-BT ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62487909 KLW120RH-N-BT ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62487909 KLW120RH-N-BT ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62487909

ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 色(天板)ブラック 注文コード62487909 品番KLW120RH-N-BT
参考基準価格(税別)¥476,400 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品はなど60種類から選べます 他の種類を見る

無垢材の脚と天板エッジが特徴のカジュアルなデザインのテーブルです。

トラスコ品番659-7445 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板、芯材・エッジ:バーチ材、フレーム:スチール塗装仕上、脚部:ビーチ無垢材塗装仕上 ブラック 高さ(mm)720 奥行(mm)1200 間口(mm)1200 色(天板)ブラック グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥22,900 / 税込 ¥25,190
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする