運転席で飲食やパソコン・タブレット等の使用ができます。 コンパクトに折りたためるので車内の収納に困りません。 折りたたんだ状態でもミニテーブルとして使用することができます。 ミニテーブルの時にはスマホ・タブレットを立てかけられる溝がついてます。 外径35〜40cmの純正ハンドルに取付けることができます。 取付け調整用のアジャスターを4個付属しています。 専用の収納ポーチが付属しています。 耐荷重量:3kg
なかなか使い勝手が良いです。テーブル面に滑り止めがあるともっと良い。
2枚おりなので収納は良いけど、実際の使い勝手は一体物の方が良い。