サイドポケット USB2ポート付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62488196 品番DC-020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

センターコンソールに貼り付けできるポケット。
リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。
USB充電2ポート付き。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。
USBポートが青く光る通電LED付。
カーボン調ポケット、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。
便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。
使いやすいUSB電源タイプ。コード長約1m。
固定用の両面テープ付属。

付属品両面テープ・仕切版 カーボン/ブラック 質量(g)190 入力電圧(V)DC5 USBケーブル(m)約1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×107×37
注意
※ON/OFFスイッチはありません。ご使用にならない時はUSB電源から本製品のUSBコードを外してください。
※本製品にUSB充電器は付属しておりません。5V/2A出力以上のUSB充電器をご使用ください。
(定格出力4.8Aの充電器に対応。)
※本製品はUSB充電器側の出力性能に依存します。
USB充電器側の出力性能が低い場合、充電時間が長くなったり、充電できない場合があります。
※本製品にUSBケーブルは付属しておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする