カツヤマキカイ
カツヤマキカイの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
カツヤマキカイの 手動チェーンブロック
カツヤマキカイの 手動チェーンブロック本体
手動チェーンブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62488625
品番
KC-101M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外れ止め防止金具
小さくても優れた耐久性
熱処理強力チェーン
強靭なホイルカバー
モノタロウではこんなお得な商品も!
手動軽量チェーンブロック
モノタロウ
¥
10,980
¥
12,078
税込
定格荷重(t)
1
揚程(m)
2.5
寸法A(mm)
84
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
59
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
110
寸法F1(mm)
29
寸法F2(mm)
43
自重(kg)
10.5
手動力(N)
265
注意
※揚程はどちらも2.5Mとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません