曜日別特売
SHPC5W スタッカーフォーク コレック 62488713

 

SHPC5W スタッカーフォーク コレック 62488713
SHPC5W スタッカーフォーク コレック 62488713

スタッカーフォーク

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送75日以内出荷とは
積載荷重(kg)500
内容量1台注文コード62488713品番SHPC5W
参考基準価格(税別)¥1,919,000販売価格(税込)¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000

工場倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業まで連続的に行えます。
軽量設計に加わえ、SHPCシリーズは5輪設置構造を実現。
また、SHPFシリーズは脚巾がワイド構造のため、床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です。
手元集中操作方式を採用しているため走行リフト操作が簡単で効率的に行えます。

積載荷重(kg)500全高(mm)1740(フォーク最下位)/2930(フォーク最上位)全長L(mm)1857全幅W(mm)800荷重中心距離 (L.C)(mm)500揚高(mm)85~2500走行速度(km/h)3.7(全負荷)/4.2(無負荷)上昇速度(mm/s)85(全負荷)/120(無負荷)最小旋回半径(mm)R1507
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする