メイン画像

KLW3812H-N-WOK ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62488785 KLW3812H-N-WOK ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62488785 KLW3812H-N-WOK ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ 62488785

ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイトオーク 色(天板)ホワイトオーク 注文コード62488785 品番KLW3812H-N-WOK
参考基準価格(税別)¥1,541,400 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
この商品はなど60種類から選べます 他の種類を見る

無垢材の脚と天板エッジが特徴のカジュアルなデザインのテーブルです。

トラスコ品番659-7455 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板、芯材・エッジ:バーチ材、フレーム:スチール塗装仕上、脚部:ビーチ無垢材塗装仕上 ホワイトオーク 高さ(mm)720 奥行(mm)1200 間口(mm)3800 色(天板)ホワイトオーク グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥74,000 / 税込 ¥81,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする