メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
ラウンジワークソファー(2人掛け・両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上
色
ライトベージュ
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ライトベージュ
色(背面)
ライトベージュ
注文コード
62488959
品番
RC2002SHFB-LBE
参考基準価格(税別)
¥449,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。
トラスコ品番
664-7487
材質
張地:布張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)
1530
色
ライトベージュ
高さ(mm)
800
奥行(mm)
765
張地
布張り
座面高さ(mm)
390
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ライトベージュ
色(背面)
ライトベージュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
21,600
/
税込
¥
23,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません