メイン画像

ラウンジワークソファー(2人掛け・両肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質張地:布張り(繊維再生RENU糸26%、ペットボトル再生原着46%、原着28%)、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上 グリーン 色(脚部)ブラック 色(座面)グリーン 色(背面)グリーン 注文コード62489038 品番RC2002SHFB-RGR
参考基準価格(税別)¥503,400 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は材質・色など14種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。

トラスコ品番664-5847 材質張地:布張り(繊維再生RENU糸26%、ペットボトル再生原着46%、原着28%)、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上 幅(mm)1530 グリーン 高さ(mm)800 奥行(mm)765 張地布張りRENU 座面高さ(mm)390 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 色(座面)グリーン 色(背面)グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥24,200 / 税込 ¥26,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする