メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
テーブル付きスツール RC200型 フィナンシェ Financier
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
張地:布張り(繊維再生RENU糸26%、ペットボトル再生原着46%、原着28%)、座部:ウレタンフォーム、ラワン合板、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、天板:メラミン化粧板、樹脂エッジ
色
ベージュ
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ベージュ
色(背面)
ベージュ
注文コード
62489300
品番
RC2011FB-RBE-S
参考基準価格(税別)
¥252,200
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。
トラスコ品番
665-5333
材質
張地:布張り(繊維再生RENU糸26%、ペットボトル再生原着46%、原着28%)、座部:ウレタンフォーム、ラワン合板、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、天板:メラミン化粧板、樹脂エッジ
幅(mm)
890
色
ベージュ
高さ(mm)
670
奥行(mm)
815
張地
布張りRENU
座面高さ(mm)
390
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ベージュ
色(背面)
ベージュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,100
/
税込
¥
13,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません