楽ちんパック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 62490244 品番 1834
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

冷蔵庫から出してそのまま電子レンジにかけられる、保存容器。
加熱時にフタが押し上げ、自動的に蒸気を逃がす構造。
フタと本体のフチがフラットで、洗いやすい。

材質ポリプロピレン 形状角型 クリアーホワイト 容量(mL)400(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.1×16.4×5.1(1個あたり) 電子レンジ対応
注意
※直火・オーブン及びグリル使用不可。
※食洗機 使用不可。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする