イノマタ化学
イノマタ化学の キッチン・調理用品
イノマタ化学の 水切り・たわし受け・ラック
イノマタ化学の 水切りバスケット
bianca スリムポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62490278
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
バスルームや洗面台の小物収納に便利なスリムポケット。
カミソリや洗顔ブラシなどを入れるのにぴったり。
インテリアになじむホワイトカラー。
材質
【本体】ポリプロピレン/【吸盤】塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
質量(g)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.1×6.8×10.3