不動技研
不動技研の キッチン・調理用品
不動技研の キッチンラック・キッチン小物収納
不動技研の キッチン棚
シューノ棚上
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62490366
品番
F-2617
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
パントリー収納に最適な収納ケース。上段から取りやすい取っ手&コロ付き。
取っ手穴付きで両手で持ち運び可能。
コロ×2つ付き。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
312
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×30×16
内寸(cm)
幅15.5×奥行29×深さ14/最小奥行26×最小深さ12(前下の指かかり凸部を除いた場合)