不動技研
不動技研の キッチン・調理用品
不動技研の キッチンラック・キッチン小物収納
不動技研の キッチン棚
シューノ M ハーフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62490409
品番
F-2621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
パントリー収納に最適な収納ケース。かさの低いものの収納に。
取っ手穴付きで両手で持ち運び可能。
やわらかい素材で収納物を傷つけにくい。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
223
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×26×12
内寸(cm)
幅15.5×奥行23.5×深さ11.5