ユーザー
ユーザーの ラップ・消耗品・食品包材
ユーザーの 保冷剤・保冷袋
ユーザーの 保温・保冷バッグ
ZERO クーラーバッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
5
注文コード
62491355
品番
U-Q814
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトタイプのクーラーバッグ。
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×18×16
材質
【本体】アルミ蒸着PVCシート・発泡ポリエチレン・EVAシート・ポリエステル・PPベルト保冷シート/アルミ蒸着フィルム・発泡ポリエチレン
質量(g)
210
柄
デニム調柄