ユーザー
ユーザーの ラップ・消耗品・食品包材
ユーザーの 保冷剤・保冷袋
ユーザーの 保温・保冷バッグ
ZERO クーラーバッグ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62491364
品番
U-Q815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトタイプのクーラーバッグ。
容量(L)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×18×25
材質
【本体】アルミ蒸着PVCシート・発泡ポリエチレン・EVAシート・ポリエステル・PPベルト/【保冷シート】アルミ蒸着フィルム・発泡ポリエチレン
質量(g)
400
内寸(cm)
幅34.5×奥行15.5×高さ20
再生紙使用マーク
適合