ユーザー
ユーザーの ラップ・消耗品・食品包材
ユーザーの 保冷剤・保冷袋
ユーザーの 保温・保冷バッグ
ZERO クーラーバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62491373
品番
U-Q816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ソフトタイプのクーラーバッグ。
容量(L)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×23.5×29
材質
【本体】アルミ蒸着PVCシート・発泡ポリエチレン・EVAシート・ポリエステル・PPベルト/【保冷シート】アルミ蒸着フィルム・発泡ポリエチレン
質量(g)
490
内寸(cm)
幅37.5×奥行21×高さ24
再生紙使用マーク
適合