495-LL 耐切創手袋 アラミド手袋7G  10双入 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 62491845 495-LL 耐切創手袋 アラミド手袋7G  10双入 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 62491845 495-LL 耐切創手袋 アラミド手袋7G  10双入 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 62491845 495-LL 耐切創手袋 アラミド手袋7G  10双入 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 62491845

耐切創手袋 アラミド手袋7G 10双入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) サイズLL 注文コード62491845 品番495-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

表面に耐切創性に優れたアラミド繊維を使用しています。
親指から人差し指の内側に特殊な編み補強を施しており、破れやすい指又を強化しています。

用途
鉄鋼、自動車関連、金属加工。
ガラス加工、プラスチック加工、造船業など。
サイズLL 全長(cm)26 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)19.6 材質アラミド繊維、ポリエステル イエロー ゲージ数7 耐切創性4/C 機能耐切創、指又補強 入数(双)10 仕様親指又補強 厚さ(mm)約1.0 質量(g)813 規格EN388 2016 コーティング無し 材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル 色(手首部)イエロー 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする