メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
ワゴン(2段) ワゴン(2段)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62491951
品番
TRH046YCK-BB
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
用途
事務用
付属品
仕切板G型2枚
トラスコ品番
666-3247
材質
天板、本体:スチール塗装仕上
色
ワゴン(2段)/天板:ブラック 本体:ブラック
高さ(mm)
611
品名
ワゴン(2段)
奥行(mm)
580
間口(mm)
395
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません