代表画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
ワークテーブル(電源付) MCF型 モナカ Monaca
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上
色
天板:サンドオーク/脚:クリアーホワイト
色(天板)
サンドオーク
注文コード
62491978
品番
MCF2614KPW-WSO
参考基準価格(税別)
¥566,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
フリーアドレス、固定席、会議用など幅広く使える電源付きテーブルです。
付属品
電源コンセント:6カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板
トラスコ品番
665-8484
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上
色
天板:サンドオーク/脚:クリアーホワイト
高さ(mm)
870
奥行(mm)
1400
間口(mm)
2600
色(天板)
サンドオーク
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
27,200
/
税込
¥
29,920
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません