141ハイテク大鮎MONO 30m+別サイズ5m付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62491994 品番 A-86
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

比重1.41の高強度ハイテク水中糸。
撚りや組糸構造ではなく、単線構造のため水切れが違います。
見やすいイエローカラー。
たっぷり使える30m巻きに加え、ワンランク違いの号数を5m分付属し釣り場の対応力を高めています。
直線強力はメタル以上
吸水が無く、水切れ抜群
伸びが無く高感度
MONOライン(単線)のため水切れが抜群
比重1.41(ナイロンとフロロカーボンの中間)
たっぷり使える30m巻きの他ワンランク違いの号数が付属

イエロー 長さ(m)30+0.2/(付属別サイズ)5 ひも・糸種類水中糸 直線強力(kg)1.7
注意
※糸の接続は、編み込みでご利用ください。別売「ターボV専用編み込み」または市販のメタル用ジョインターでもご利用頂けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする