代表画像

ワークテーブル(電源付) MCF型 モナカ Monaca

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上 天板:ダークウォールナット/脚:ブラック 色(天板)ダークウォールナット 注文コード62492170 品番MCF2614KPB-BWN
参考基準価格(税別)¥599,400 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品は材質・色など64種類から選べます 他の種類を見る

フリーアドレス、固定席、会議用など幅広く使える電源付きテーブルです。

付属品電源コンセント:6カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板 トラスコ品番665-8454 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上 天板:ダークウォールナット/脚:ブラック 高さ(mm)870 奥行(mm)1400 間口(mm)2600 色(天板)ダークウォールナット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥28,800 / 税込 ¥31,680
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする