763 安心クッションコーナー用 STRONG 屋外対応 カーボーイ 62492335 763 安心クッションコーナー用 STRONG 屋外対応 カーボーイ 62492335 763 安心クッションコーナー用 STRONG 屋外対応 カーボーイ 62492335 763 安心クッションコーナー用 STRONG 屋外対応 カーボーイ 62492335

安心クッションコーナー用 STRONG 屋外対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)24 注文コード62492335 品番763
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

人気の安心クッションシリーズに『劣化に強い』安心クッションSTRONGが新登場!
屋内での使用はもちろん、屋外での使用におすすめです。
日差し:屋根がなく直接陽のあたる場所でも劣化しずらい。
水:水をはじく為、雨があたったり水に濡れる場所でもOK。
ちぎれ・ヒビ:引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。
取り付け方法:専用両面テープまたは接着剤で取り付け箇所に貼るだけ(別売り)。

用途
柱や、梁などの構造物、機械周りや家具の角、その他の突き出た危険な角にはりぶつかり事故やケガを防ぐ。
注意喚起を促し、安全対策をしたい場所にはイエロー:店舗等の駐車場内の看板の足に。工場内の機械の角に。
景観を壊さず安全対策をしたい場所にはブラック:カーポートの柱に。オーディオ機器周辺との相性○。
厚さ(mm)6 材質PVC 形状コーナー用 イエロー 使用温度(℃)-10〜50 サイズ 幅(mm)24 長さ(mm)50 高さ(mm)22 アズワン品番64-9105-65
注意
※PVCの為、素材の劣化・伸縮・硬化・ひび割れ・色落ちが発生します。定期的に確認し交換して下さい。
※サイズと実寸に±10%以内の誤差があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-30
用途:
実験台の角の保護に使用
教育・研究機関

実験台の角が痛むので保護用に購入しました。ただ、当たるとすぐ外れてしまうので、当たらない場所に取り付ける目的のほうが向いていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする