※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SX1638 KZ片面ネットタイプ連結 W60×D35×H150 連結タイプ タテヤマアドバンス 62492826 SX1638 KZ片面ネットタイプ連結 W60×D35×H150 連結タイプ タテヤマアドバンス 62492826

KZ片面ネットタイプ連結 W60×D35×H150 連結タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62492826 品番 SX1638
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強度・機能性に優れた陳列什器です。
様々なオプションパーツを使用することで商品の陳列・保管が出来ます。

用途倉庫や店舗での商品の保管や整理に。 仕様ネットピッチ(mm):50 トラスコ品番114-4034 セット内容本体・ネット・ステージ 材質本体・ネット:スチール 高さ(mm)1500 タイプ連結 奥行(mm)450 間口(mm)900 色(本体)ホワイト 最大積載量(kg/台)250
注意
※奥行実寸は表示寸法+78mmとなります。
※連結タイプのみでは使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする